Referencias
Facom:S.209-340D
Rubix:799192689000
EAN:3662424106125


Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA 1/2 60-340D NM
Cualidades
UNIDADES: 2 valores N. m y Ft. Lbs
AJUSTE: Doble rosca de arranque que permite ahorrar tiempo gracias al ajuste 2 veces más rápido
PAR: Evita el riesgo de sobrepar
CERTIFICACIÓN: Certificado de calibración ISO 6789
ALMACENAMIENTO: Se suministra en tubo protector de plástico
ENTORNO: Popular en entornos de automoción
AJUSTE: Doble rosca de arranque que permite ahorrar tiempo gracias al ajuste 2 veces más rápido
PAR: Evita el riesgo de sobrepar
CERTIFICACIÓN: Certificado de calibración ISO 6789
ALMACENAMIENTO: Se suministra en tubo protector de plástico
ENTORNO: Popular en entornos de automoción
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 60 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 340 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 618 mm |
| Peso | 1.1 kg |
| Fijación | 14x18 mm |
| Norma | nf en iso 6789;iso 6789;din en iso 6789 |
| Tipo | llave clic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,04 € Sin IVA
/ unidad
395,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días