Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411722
Rubix:074090104038
fabricante:B2 U4 74 X 90 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 74 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 74 90 10 40411722
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión con forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 74 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,89 € Sin IVA
/ unidad
99,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días