Referencias
Dichtomatik:49383208
Rubix:799074793000
fabricante:49383208


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : WC 45,0X 60,0X 10,0 NB70C4
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,05 € Sin IVA
/ unidad
7,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días