Referencias
SKF:6280
Rubix:798122367000
fabricante:506805
EAN:0085311004428


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 6280
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15.88 mm |
| Diámetro exterior | 31.75 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días