JUEGO 4 GARRAS DIN6350BB 160 MM

Juego 3 garras DIN6350BB

Ver información técnica

Referencias

Röhm:110067
Rubix:799297720000
fabricante:110067
brand logo

Resumen técnico

Tipojuego 4 garras din6350bb 160 mm

Detalles de producto : JUEGO 4 GARRAS DIN6350BB 160 MM


Mordaza para taladrar, juego de 4 piezas

Características: escalonada hacia fuera, templada

Aplicación: como garra para taladrar de recambio para plato de torno de tres/cuatro garras.
4-jaw set D6350 BB 160mm

Información técnica


Atributos
Tipojuego 4 garras din6350bb 160 mm
259,90 Sin IVA
/ unidad
314,48 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días