BRIDA ACERO DIN55027-22 200 MM KK 6

Brida acero DIN55027 - 22

Ver información técnica

Referencias

Röhm:319657
Rubix:799297675000
fabricante:319657
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida acero din55027-22 200 mm kk 6

Detalles de producto : BRIDA ACERO DIN55027-22 200 MM KK 6


Brida de cono corto de acero DIN 55027

Características: Brida de acero refrentada por el lado del plato, acabado por el lado de la máquina.

Volumen de suministro: Brida con pernos roscados, espárragos o pernos Camlock.
Short taper steel flange DIN55027 200mm

Información técnica


Atributos
Tipobrida acero din55027-22 200 mm kk 6
301,88 Sin IVA
/ unidad
365,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días