LLAVE DE VASO CUADRADA 6 MM MACHO

Llave de plato de torno macho cuadrado

Ver información técnica

Referencias

AMF:42002
Rubix:799286938000
fabricante:42002
EAN:4020772042004
brand logo

Resumen técnico

Tipollave de vaso cuadrada 6 mm macho

Detalles de producto : LLAVE DE VASO CUADRADA 6 MM MACHO


Llave con macho cuadrado

Características: de acero especial, vástago y maneral templados y pavonado en tono azulado. Maneral prensado.

Información técnica


Atributos
Tipollave de vaso cuadrada 6 mm macho
11,62 Sin IVA
/ unidad
14,06 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días