BRIDA ACERO DIN55027-22 250 MM KK 8

Brida acero DIN55027 - 22

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:30800023, 9324200023
Rubix:799297673000
fabricante:9324200023
brand logo
Resumen técnico
Tipobrida acero din55027-22 250 mm kk 8

Detalles de producto : BRIDA ACERO DIN55027-22 250 MM KK 8


Brida de cono corto de acero DIN 55027

Características: Brida de acero refrentada por el lado del plato, acabado por el lado de la máquina.

Volumen de suministro: Brida con pernos roscados, espárragos o pernos Camlock.
Short taper steel flange DIN55027 250mm

Información técnica


Atributos
Tipobrida acero din55027-22 250 mm kk 8
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,63 Sin IVA
/ unidad
455,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días