PROTECCION VIRUTAS P/PLATO DE GARRAS 200 MM

Protección virutas para plato de garras

Ver información técnica

Referencias

Röhm:108504
Rubix:799297663000
fabricante:108504
brand logo

Resumen técnico

Tipoproteccion virutas p/plato de garras 200 mm

Detalles de producto : PROTECCION VIRUTAS P/PLATO DE GARRAS 200 MM


Protección contra virutas para platos de torno

Aplicación: para introducirla en la guía de garras. Evita la entrada de virutas en el cuerpo del plato.
Chip guard f. lathe chuck 200mm

Información técnica


Atributos
Tipoproteccion virutas p/plato de garras 200 mm
8,05 Sin IVA
/ unidad
9,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días