LLAVE VASO 3/8 18 MM 12 CARAS J.18
J - Vasos 3/8" 12 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:J.18
Rubix:798007038000
EAN:3148510272207




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21.7 mm |
| Longitud | 33 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 3/8 18 MM 12 CARAS J.18
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 12C - 18MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 33x24x24 mm |
| Peso con embalaje | 58 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 21.7 mm |
| Longitud | 33 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 69 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € Sin IVA
/ unidad
8,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días