6282710 K 32 36 - VASO DE IMPACTO 3/4p 36 MM

Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 32 36
Rubix:798183009000
fabricante:6282710
EAN:4010886628270
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud56 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6282710 K 32 36 - VASO DE IMPACTO 3/4p 36 MM


Vaso de impacto 3/4" 36 mm según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto444 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro36 mm
Longitud56 mm
Acabadopulido
34,61 € Sin IVA
/ unidad
41,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días