Referencias
Facom:J.1'LA
Rubix:798528218000
fabricante:J.1PLA
EAN:3148510284415




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33.4 mm |
| Longitud | 63.8 mm |
Detalles de producto : J.1'LA VASO LARGO 3/8''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
J.LA - VASOS 3/8\" LARGOS 12 CARAS EN PULGADAS | J.1P\'LA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x31x31 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 171 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 33.4 mm |
| Longitud | 63.8 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 185 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,50 € Sin IVA
/ unidad
24,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días