7805DM-21
Vasos profundos con accionamiento cuadrado 1/2\" y perfil bihexagonal métrico
Ver información técnicaReferencias
Bahco:7805DM-21
Rubix:798210665000
EAN:7314151098544


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 82.6 mm |
Detalles de producto : 7805DM-21
Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre movimiento
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado muy pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par gracias al área de flanco adicional
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120
Cualidades
Vasos profundos con cuadradillo de 1/2" y perfil bi-hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21 mm |
| Longitud | 82.6 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,31 € Sin IVA
/ unidad
23,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días