Referencias

Bahco:K7801Z-15/16
Rubix:798211687000
EAN:7314151844622
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2' (din 3121-g 12.5 iso 1174) ''
Diámetro35 mm
Longitud39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K7801Z-15/16


Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger las tuercas, los tornillos y las herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Norma del cuadradillo: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil hexagonal imperial y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Adaptador de llave cuadrada1/2' (din 3121-g 12.5 iso 1174) ''
Diámetro35 mm
Longitud39 mm
Cuadrado12.5 mm
Diámetro (pulgadas)15/16 ''
Acabadofosfato
Peso160 g
11,47 € Sin IVA
/ unidad
13,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días