Referencias
Gedore:30 9/16AF
Rubix:798178700000
fabricante:2101041
EAN:4010886880432


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14.2875 mm |
| Longitud | 29 mm |
Detalles de producto : 2101041 30 9/16AF - LLAVE DE VASO 3/8p 9/16p
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, rectificado, cromado
Vaso 3/8" hexagonal 9/16" accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-acero al vanadio 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 14.2875 mm |
| Longitud | 29 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 39 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días