K8901M-60

Llave de vaso

Ver información técnica

Referencias

Bahco:K8901M-60
Rubix:798211726000
EAN:7314151846411
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro60 mm
Longitud72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K8901M-60


To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

-Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Información técnica


Atributos
Peso neto1270 g
Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro60 mm
Longitud72 mm
Cuadrado54 mm
Diámetro (pulgadas)2.36 ''
Acabadofosfato
Peso1270 g
92,25 € Sin IVA
/ unidad
111,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días