Referencias
SMC:D-R732L
Rubix:751606033043
fabricante:D-R732L
EAN:3618036132267

Documentos
Detalles de producto : D-R732L
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
R73x/R80x, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 100 V |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,07 € Sin IVA
/ unidad
27,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días