Referencias
SMC:D-Y7P
Rubix:751609930043
fabricante:D-Y7P
EAN:3618036131338
brand logo
Resumen técnico
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd-y
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D-Y7P


Los interruptores automáticos de conector precableados del SMC están disponibles en estilo de 3 o 4 patillas de 8 mm, o en estilo de 4 patillas de 12 mm. También están disponibles 3 longitudes de cable estándar: 0,5 m (S), 1,0 m (M) y 3,0 m (L).  Con el uso del interruptor conector precableado, se elimina la necesidad de cantidades mínimas de pedido para los interruptores automáticos "especiales" con conectores, y se simplifica el cableado con el uso de conectores estándar.
Y59A/Y59B/Y7P, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipointerruptor automático
Ejecuciónd-y
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,63 Sin IVA
/ unidad
47,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días