Referencias
SMC:D-T792CN
Rubix:752104873043

Documentos
Detalles de producto : D-T792CN 00095906
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Tipo | d-t792cn 00095906 |
| Ejecución | d-t792 |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,85 € Sin IVA
/ unidad
54,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días