Referencias
SMC:D-Y59BL
Rubix:751606038043
fabricante:D-Y59BL
EAN:3618036131680

Resumen técnico
| Tipo | estado sólido |
|---|---|
| Ejecución | entrada eléctrica en línea |
| Tensión, mín. | 24 V |
Documentos
Detalles de producto : D-Y59BL
SMC offers a variety of auto switches for actuators and air grippers.; Solid state switches are available in a general purpose type or with 2-color indication, which allows the optimum operating position to be determined by the color of the light.; Solid state switches are also available in 2-color indication with diagnostic output, water resistant 2-color indication, built-in OFF-delay timer (200 ms), magnetic field resistant, heat resistant and wide range detection configurations.; Various lead wire lengths are available.
Y59A/Y59B/Y7P, Detector de estado sólido, montaje directo, Salida directa a cable, En línea
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Tipo | estado sólido |
| Ejecución | entrada eléctrica en línea |
| Tensión, mín. | 24 V |
| Tensión, máx. | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días