Referencias
Festo:SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Rubix:798623050000
fabricante:553744
EAN:4052568197711

Resumen técnico
| Tipo | transmisor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño para ranura en t |
| Tensión, mín. | 15 V |
Documentos
Detalles de producto : SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Transmisor de posición SMAT-8M-U-E-0,3-M8D Con procesamiento de señales integrado, salidas eléctricas analógicas e indicación visual del estado de funcionamiento. Se monta en la ranura en T. Diseño=para ranura en T, Autorización=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marcado CE (véase la declaración de conformidad)=según la directiva de la UE sobre compatibilidad electromagnética, Características especiales=Resistente al aceite, Nota sobre los materiales=(* Conforme a RoHS, * Libre de halógenos)
Información técnica
Atributos
| Tipo | transmisor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño para ranura en t |
| Tensión, mín. | 15 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,04 € Sin IVA
/ unidad
118,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días