Referencias

SMC:D-J79CN
Rubix:752102677043
fabricante:D-J79CN
EAN:3618035635837
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-J79CN


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Tipointerruptor automático de estado sólido
Ejecuciónd
Tensión, mín.24 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.24 V
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días