Referencias
SMC:D-P5DWL
Rubix:751606026043
fabricante:D-P5DWL
EAN:3618036132489

Documentos
Detalles de producto : D-P5DWL
Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, montaje directo, y salida directa a cable.
P5DW, Detector estado sólido resistente a campos magnéticos de gran intensidad con indicador de 2 colores, montaje sobre raíl, Salida directa a cable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático |
| Ejecución | d-p |
| Tensión, mín. | 20 V |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 28 V |
| Tensión de funcionamiento | 24 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,31 € Sin IVA
/ unidad
85,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días