Referencias
SMC:D-A54SAPC
Rubix:798669652000
fabricante:D-A54SAPC
EAN:3618035638685

Resumen técnico
| Tipo | interruptor automático reed |
|---|---|
| Ejecución | d-a5 |
| Tensión, mín. | 100 V |
Detalles de producto : D-A54SAPC
SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores Reed están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima por el color de la luz. Configuraciones resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y con detección de amplio rango.; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Tipo | interruptor automático reed |
| Ejecución | d-a5 |
| Tensión, mín. | 100 V |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tensión, máx. | 200 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,75 € Sin IVA
/ unidad
66,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días