Referencias

SMC:D-H7A2L
Rubix:751605989043
fabricante:D-H7A2L
EAN:3618035636278
brand logo

Resumen técnico

Tipocambio automático
Ejecuciónd-h
Tensión, mín.4.5 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : D-H7A2L


SMC ofrece una variedad de interruptores automáticos para actuadores y pinzas neumáticas; Los interruptores de estado sólido están disponibles en un tipo de uso general o con indicación de 2 colores, que permite determinar la posición de funcionamiento óptima mediante el color de la luz; Los interruptores de estado sólido también están disponibles en indicación de 2 colores con salida de diagnóstico, indicación de 2 colores resistente al agua, temporizador de retardo a OFF incorporado (200 ms), resistentes a campos magnéticos, resistentes al calor y configuraciones de detección de amplio rango; Hay disponibles varias longitudes de cable conductor.
-Entrada eléctrica: Ojal.
-Carga de aplicación: Circuito IC/Relé/PLC, 24V DC Relé/PLC.
-Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4,5 a 28V DC).
-Corriente de carga: 5 a 80mA.
-Serie de actuadores aplicables: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Modelo: H7A2 (3 hilos, PNP)
Longitud del cable: L (3 m)

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Tipocambio automático
Ejecuciónd-h
Tensión, mín.4.5 V
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.28 V
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días