7672710 7412-00 - CHICHARRA DIENTE FINO 1/4 SE 9X12

Insertos para carraca 9 x 12-7412

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:7412-00
Rubix:798177361000
fabricante:7672710
EAN:4002805741207
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 7672710 7412-00 - CHICHARRA DIENTE FINO 1/4 SE 9X12


Rectangular reversible ratchet head 1/4" SE 9x12 For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking Fine-toothed Return angle 5 degrees Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Acabadocromado
Peso59 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días