6144590 1993 Z-94 - CARRACA DE CUADRADILLO PASANTE 1/2
Carraca 1/2" - 1993 Z-94
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1993 Z-94
Rubix:798174857000
fabricante:6144590
EAN:4010886614457

Detalles de producto : 6144590 1993 Z-94 - CARRACA DE CUADRADILLO PASANTE 1/2
Carraca de engranaje de 1/2" con cuadradillo pasante
Características: DIN 3122 C 12,5 –ISO 1174, con cabezal redondo y bola de retención.
Carraca de engranaje de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, muy robusta debido al trinquete doble de retención. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes. Suministro incl. cuadradillo pasante.
Características: DIN 3122 C 12,5 –ISO 1174, con cabezal redondo y bola de retención.
Carraca de engranaje de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, muy robusta debido al trinquete doble de retención. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes. Suministro incl. cuadradillo pasante.
Mango de carraca con acoplador 1/2" Utilizado en toda la industria y en el mundo del automóvil Según DIN 3122, ISO 3315 Con acoplador cuadrado, dentado medio-fino, extremadamente robusto Ángulo de retorno 7,5 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 476 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 476 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días