2219492 1993 U-20 SK - CARRACA REVERSIBLE 1/2p

Carraca reversible 1/2 inch con vaso hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:1993 U-20 SK
Rubix:798410008000
fabricante:2219492
EAN:4010886883389
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud270 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2219492 1993 U-20 SK - CARRACA REVERSIBLE 1/2p


Carraca reversible pasante con salida hexagonal 1/2"

1993 U-20 SK
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada, con bola de retención. Los vasos se insertan en la carraca, lo que resulta en una reducción considerable de la altura. Cabeza pequeña en forma de gota con orificio pasante para, por ejemplo, vástagos roscados, y palanca de cambio, mecanismo de 60 dientes, ángulo de retorno 6°. Mangos con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible con hexágono interior 19 mm Especialmente para pernos roscados y trabajos en espacios reducidos Con conexión hexagonal Se excede la especificación de pares exigida por la norma DIN 3122 Cabeza pequeña en forma de gota para zonas confinadas Dentado fino (60 dientes), con palanca de cambio Ángulo de retorno 6 grados Mango antideslizante de 2 componentes con orificio para colgar Para vasos operados a mano con hexágono no. 19 SK Acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto510 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud270 mm
Acabadocromado
Peso510 g
86,54 Sin IVA
/ unidad
104,71 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días