R.PE360 TRINQUETE 1/4p PORTAPUNTAS CON MANGO GIRATORIO
Trinquete 1/4" con mango giratorio - portapuntas
Ver información técnicaReferencias
Facom:R.PE360
Rubix:798707441000
EAN:3662424146893

Detalles de producto : R.PE360 TRINQUETE 1/4p PORTAPUNTAS CON MANGO GIRATORIO
• Dos veces más rápido que un trinquete convencional
• 60 dientes, ángulo de recuperación 0º girando el mango y 6º de modo tradicional.
• Empuñadura ergonómica y de agarre sueva, muy resistente a químiscos.
• Porta-puntas
TRINQUETE 1/4\" PORTAPUNTAS CON MANGO GIRATORIO
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Longitud | 106 mm |
| Diámetro | 21 mm |
| Peso | 145 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,39 € Sin IVA
/ unidad
56,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días