7750RN LLAVE CARRACA 3/8

Trinquete reversible

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:7750RN
Rubix:798210595000
EAN:7314151831240
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud206 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7750RN LLAVE CARRACA 3/8


72 dientes / ángulo de acción de 5° para una resistencia y accesibilidad excepcionales
Mango bimaterial cómodo y antideslizante con orificio para colgar para un fácil almacenamiento. Característica en la palma: empuje la cabeza del trinquete sin riesgo de que el vaso se suelte. Mecanismo indicador de dirección bicolor patentado diseñado para evitar cambios accidentales del sentido de trabajo. Acero aleado de alto rendimiento, forjado con precisión y tratado térmicamente para proporcionar una durabilidad óptima. Formas curvas y superficies altamente pulidas. Acabado de superficie micro-mate. Repuestos disponibles. SB: Envasado para venta al por menor en tarjeta de plástico antirrobo. Normas: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120

Cualidades

Trinquetes reversibles de cabeza redonda 3/8" con 72 dientes y ángulo de acción de 5°

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud206 mm
Diámetro27.7 mm
Acabadomate
Peso205 g
47,06 € Sin IVA
/ unidad
56,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días