7680730 754-04 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 3/4p A DERECHA

Carraca insertable CW

Ver información técnica

Referencias

Gedore:754-04
Rubix:798176792000
fabricante:7680730
EAN:4002805754047
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7680730 754-04 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 3/4p A DERECHA


Carraca insertable

Características: De acero de cromo-vanadio, particularmente robusto y de marcha suave. Para movimiento a la derecha.

Aplicación: En combinación con las llaves dinamométricas para el apriete controlado de tornillos.
Ratchet head 3/4" clockwise Use: Enables controlled torque tightening in combination with a DREMOMETER torque wrench Features: Fine-pitched, sturdy ratchet head Made of chrome-vanadium steel Scope of delivery: Ratchet head Single packed in poly-bag

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Longitud80 mm
Diámetro65 mm
Modelo754-04 (rechts)
Acabadocromado
Peso1050 g
193,12 € Sin IVA
/ unidad
233,68 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días