Referencias
Gedore:3293 U-2
Rubix:798177277000
fabricante:6278600
EAN:4010886627860

Detalles de producto : 6278600 3293 U-2 - CARRACA REVERSIBLE 3/4p
Carraca reversible 3/4", con cambio tipo dial
3293 U-2
Características: DIN 3122 D 20 –ISO 3315, con pasador de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con cabezal redondo y palanca de cambio.
3293 U-2
Características: DIN 3122 D 20 –ISO 3315, con pasador de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con cabezal redondo y palanca de cambio.
Carraca reversible 3/4" Especial para trabajos en espacios reducidos Según DIN 3122, ISO 3315 Con cambio de disco, dentado fino y robusto Ángulo de retorno 7,2 grados Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con pasador de bloqueo GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1435 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 510 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 1435 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,84 € Sin IVA
/ unidad
145,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días