R.360 TRINQUETE ROTATOR 1/4''
Trinquete 1/4" rápido con mango rotativo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:R.360
Rubix:798525877000
EAN:3148518525961



Documentos
Detalles de producto : R.360 TRINQUETE ROTATOR 1/4''
• Mecanismo con mango rotativo: trabaje el doble de rápido incluso en las zonas de acceso difícil. • Recuperación 6° para apriete final. • Bloqueo de seguridad del vaso: sin pérdida de vasos en las máquinas. • Sistema "palma de mano", permite apoyarse sobre la cabeza del trinquete durante el (des)apriete sin riesgo de inversión accidental del sentido de rotación.
TRINQUETE 1/4 MANGO ROTATIVO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 120x30x28 mm |
| Peso con embalaje | 146 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 120 mm |
| Diámetro | 27 mm |
| Peso | 144 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,31 € Sin IVA
/ unidad
65,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días