1556800 3093 U-20 - CARRACA REVERSIBLE PALANCA 3/8 200 MM
Carraca reversible-3093 usted
Ver información técnicaReferencias
Gedore:3093 U-20
Rubix:798175997000
fabricante:1556800
EAN:4010886816752

Detalles de producto : 1556800 3093 U-20 - CARRACA REVERSIBLE PALANCA 3/8 200 MM
Carraca reversible con palanca de 3/8", mecanismo de 60 dientes
Características: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
3093 U-20
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con cabezal ovalado y botón de expulsión. Accionamiento automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Características: DIN 3122 D 10 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.
3093 U-20
De acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, con cabezal ovalado y botón de expulsión. Accionamiento automático para sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 3/8" 200 mm Utilizada en toda la industria y en el mundo del automóvil - y también en espacios reducidos Según DIN 3122, ISO 3315 Cabeza pequeña en forma de gota para espacios reducidos Dentado fino (60 dientes), con cambio de palanca y desbloqueo por pulsador Ángulo de retorno 6 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 292 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 292 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días