Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1220-20EC, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 33.3 mm | Anchura: 14 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1220-20EC
Rubix:798516413000
fabricante:1220-20EC R
EAN:00747023042722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1220-20EC
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.3 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | 1200ec |
| Material | cast iron |
| Anchura de rodamiento total | 14 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,46 € Sin IVA
/ unidad
23,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días