Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1245-45G, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 19 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1245-45G
Rubix:631245450011
fabricante:1245-45G R
EAN:00747023043378


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1245-45G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1200g |
| Material | hardened high-quality steel |
| Jaula | acero |
| Tipo de lubricación | grease lubrication |
| Anchura de rodamiento total | 41.2 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Lubricante | shell gadus s2 v100 2 |
| Peso | 0.61 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,65 € Sin IVA
/ unidad
49,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días