Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1235-1.1/4G, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 31.75 mm | Anchura: 34.9 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1235-1.1/4G
Rubix:631235200011
fabricante:1235-1.1/4G R
EAN:00747023043132


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
Detalles de producto : 1235-1.1/4G
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 430 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 34.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,05 € Sin IVA
/ unidad
41,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días