Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1235-1.3/8ECG, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1235-1.3/8ECG
Rubix:798020676000
fabricante:1235-1.3/8ECG R
EAN:00747023043156

Documentos
Detalles de producto : 1235-1.3/8ECG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | 1200ecg |
| Anchura de rodamiento total | 38.93 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Peso | 0.58 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € Sin IVA
/ unidad
43,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
