Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1050-1.11/16G, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 42.863 mm | Anchura: 51.6 mm

Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica
Referencias
RHP:1050-1.11/16G
Rubix:631050270011
fabricante:1050-1.11/16G R
EAN:00747023039951
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura51.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1050-1.11/16G


Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.

Cualidades

Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero

Información técnica


Atributos
Peso neto910 g
Diámetro interior42.863 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura51.6 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntados sellos de goma
Serie1000g
Velocidad límite3400 rpm
Anchura de rodamiento total51.6 mm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35000 N
Peso0.91 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,51 Sin IVA
/ unidad
62,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas