Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SNR SUC209, Diámetro exterior: 85 mm | Diámetro interior: 45 mm | Anchura: 49.2 mm

SNR - Unidad de rodamiento - SUC.201

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:SUC209
Rubix:799226180000
fabricante:SUC.209
EAN:3413529500086
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SUC209


inserto de acero inoxidable, diámetro exterior esférico con pasador de bloqueo, fijación mediante tornillo prisionero, junta con deflector, grasa alimentaria
Housing bearing insert, stainless steel, sealing disc and extended inner ring on both sides of the bearing, lubricated with food-grade grease, set screw fastening

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura49.2 mm
Holgura del rodamientoc3
Seriesuc200
Materialacero inoxidable
Jaulaacero inoxidable
Velocidad límite3200 rpm
Tipo de lubricacióngrease lubrication
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Carga estática básica, radial - C0r20800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Lubricantefood-grade grease
Peso690 kg
211,08 € Sin IVA
/ unidad
255,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas