Rodamiento autoalineable con anillo de fijación INA GAY20-NPP-B-FA107, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
INA:GAY20-NPP-B-FA107
Rubix:798869701000
fabricante:0004902700000
EAN:4012802784787


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : GAY20-NPP-B-FA107
Radial insert ball bearing GAY..-NPP-B
Rodamiento insertable GAY..-NPP-B
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | gay..-npp-b |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,25 € Sin IVA
/ unidad
32,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días