Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1130-1.3/16CG, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30.163 mm | Anchura: 38.1 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:1130-1.3/16CG
Rubix:620619940011
fabricante:1130-1.3/16CG R
EAN:00747023041701

Resumen técnico
| Diámetro interior | 30.163 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
Detalles de producto : 1130-1.3/16CG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero, diámetro exterior cilíndrico con ranura y arandela de fijación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30.163 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 38.1 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 1100cg |
| Material | bearing steel (nsk high cleanliness steel), through-hardened bushings |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Peso | 0.42 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,98 € Sin IVA
/ unidad
37,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días