Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1080-2.15/16G, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 74.613 mm
Inserto de rodamiento
Ver información técnicaReferencias
RHP:1080-2.15/16G
Rubix:631080470011
fabricante:1080-2.15/16G R
EAN:00747023041046

Detalles de producto : 1080-2.15/16G
Las unidades RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube y Molded-Oil incluyen dos componentes básicos: el inserto y la carcasa. Cada unidad consta de un rodamiento de bolas sellado de una sola hilera con diámetro exterior esférico y anillo interior extendido montado en un cojinete de bancada o en una carcasa con brida. El ajuste esférico compensa la desalineación inicial. Los rodamientos autolubricantes están disponibles con una gama de métodos de bloqueo para el montaje con ajuste ceñido en el eje. Esta característica, combinada con una gama completa de sellos para todo tipo de entornos, convierte nuestras unidades en un producto muy versátil.
Cualidades
•Jaula metálica de alta resistencia de dos piezas remachada en acero o acero inoxidable
El asiento esférico permite desalineaciones iniciales en el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Pistas superacabadas para un funcionamiento silencioso y eficiente
Protector para mayor protección y seguridad del rodamiento. Disponible en acero para unidades Self-Lube o en plástico para unidades Silver-Lube
Acero endurecido y de alta calidad utilizado para los anillos interior y exterior
Carcasa de fundición de hierro de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o en fundición de acero inoxidable
Sello de labio único probado proporcionado; también disponibles sellos de triple labio y deflectores
También disponibles como estándar: bloqueo de eje con tornillo, collar excéntrico y bloqueo mediante manguito cónico
Insertos HLT disponibles y diseñados para operar de forma fiable a temperaturas extremas
La gama de unidades montadas NSK incluye: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, etc
El asiento esférico permite desalineaciones iniciales en el montaje
La capacidad de relubricación es estándar para los rodamientos Self Lube. Las opciones Molded-Oil no requieren relubricación
Pistas superacabadas para un funcionamiento silencioso y eficiente
Protector para mayor protección y seguridad del rodamiento. Disponible en acero para unidades Self-Lube o en plástico para unidades Silver-Lube
Acero endurecido y de alta calidad utilizado para los anillos interior y exterior
Carcasa de fundición de hierro de alta calidad con diseño rígido de una sola pieza. También disponible en termoplástico de alta calidad o en fundición de acero inoxidable
Sello de labio único probado proporcionado; también disponibles sellos de triple labio y deflectores
También disponibles como estándar: bloqueo de eje con tornillo, collar excéntrico y bloqueo mediante manguito cónico
Insertos HLT disponibles y diseñados para operar de forma fiable a temperaturas extremas
La gama de unidades montadas NSK incluye: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, etc
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3230 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 74.613 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,03 € Sin IVA
/ unidad
227,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días