Rodamiento autoalineable con anillo de fijación RHP 1055-2KG, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 21 mm
Inserto de Rodamiento Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:1055-2KG
Rubix:798106671000
fabricante:1055-2KG R
EAN:00747023040339

Documentos
Detalles de producto : 1055-2KG
Los insertos de NSK han sido especialmente diseñados para ofrecer una excelente protección contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Cualidades
Inserto Self-Lube®para montarse en la amplia gama de soportes disponible,fijación al eje mediante tornillo prisionero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 610 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Serie | 1000-kg |
| Anchura de rodamiento total | 45 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Peso | 0.95 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,10 € Sin IVA
/ unidad
105,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
