Rodamiento autoalineable con anillo de fijación FAG UC215-48, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 76.2 mm | Anchura: 77.8 mm
Rodamiento insertable
Ver información técnicaReferencias
FAG:UC215-48
Rubix:798396364000
fabricante:0769711550000
EAN:4047643055871


Resumen técnico
| Diámetro interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
Detalles de producto : UC215-48
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2060 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 76.2 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 77.8 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uc |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,39 € Sin IVA
/ unidad
283,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días