Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 204-012-2F, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 19.05 mm | Anchura: 14 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 204-012-2F
Rubix:798611928000
fabricante:30186
EAN:7316577754530
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 204-012-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Los rodamientos de inserción se basan en rodamientos rígidos de bolas sellados. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y está fija en el eje con dos tornillos de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x47x47 mm
Peso neto154 g
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel (bearing)
Velocidad límite8500 rpm
Anchura de rodamiento total31 mm
Carga estática básica, radial - C0r6550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12700 N
Peso0.16 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,76 Sin IVA
/ unidad
32,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas