Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK UCC207D1, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 28 mm
Unidad tipo Cartucho , de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:UCC207D1
Rubix:620700300002
fabricante:UCC207D1 N
EAN:00029176579561


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : UCC207D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 950 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | ucc2 |
| Material | cast housing |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4286 rpm |
| Tipo de lubricación | relubricatable grease lubrication |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Lubricante | alvania grease s3 |
| Peso | 0.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,88 € Sin IVA
/ unidad
77,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días