Rodamiento autoalineable con anillo de sujeción excéntrico NSK UC211D1, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 24 mm
Inserto de Rodamiento J-Line, de RHP
Ver información técnicaReferencias
NSK:UC211D1
Rubix:621100900002
fabricante:UC211D1 N
EAN:00029176579288


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material | cast housing |
Detalles de producto : UC211D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Material | cast housing |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,07 € Sin IVA
/ unidad
82,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días