GUANTE T-6 8840

Guantes resistentes al corte 8840 TEGERA®

Ver información técnica

Referencias

Tegera:8840-6
Rubix:799210467000
fabricante:8840-6
EAN:7340118410586
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-6 8840


Guante de protección contra cortes (clase de corte B) muy delgado y con alta sensibilidad en los dedos, fabricado con la nueva y avanzada tecnología CRF®Omni, nylon y spandex. Para trabajos de inspección o para usar como guante interior. Cómodo guante tejido 18 gg sin recubrimiento. El guante tiene un borde de alta visibilidad para reconocer el guante y está aprobado para contacto con alimentos. La nueva tecnología CRF®Omni no contiene fibras de acero ni de vidrio que puedan irritar la piel. Los guantes permanecen suaves y confortables durante la tarea de trabajo. Respetuoso con la piel con certificado Derma-test y Oeko-Tex.

Cualidades

Aprobado para el manejo de alimentos, Color de alta visibilidad, Ultrafino, Súper suave

Aplicaciones

Montaje, Técnica, Montaje fino, Manipulación de alimentos, Inspección

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalhppe
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Colorblanco
12,57 € Sin IVA
/ unidad
15,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño