Referencias
Ansell:11-501-9
Rubix:798259202000
fabricante:11501090
EAN:0076490479862



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 11-501 HYFLEX
El guante HyFlex® 11-501 de Ansell eleva considerablemente los niveles de protección y destreza de los guantes resistentes a los cortes gracias a la tecnología Intercept de Ansell.
El guante HyFlex® 11-501 resiste también el calor, para un uso mucho más versátil.
Cuando sus trabajadores necesiten unos altos niveles de protección además de una productividad óptima, el guante HyFlex® 11-501 es la respuesta.
El guante HyFlex® 11-501 resiste también el calor, para un uso mucho más versátil.
Cuando sus trabajadores necesiten unos altos niveles de protección además de una productividad óptima, el guante HyFlex® 11-501 es la respuesta.
Superior cut protection and dexterity when workers need high levels of protection.
Cualidades
- Features INTERCEPT TECHNOLOGY® with DuPont™ Kevlar® Stretch Armor exclusively from Ansell
- Product provides: ANSI Level 5, ISO Level D
- Ergonomic design provides bare-hand closeness and reduces hand fatigue
- Nitrile foam coating enhances light oil grip, solid dry grip and tactile sensitivity
- Available in a wide range of sizes to protect more workers
Aplicaciones
Press injection molding|Chassis assembly, body trimming|Seizing and finishing structural parts|Adjusting systems and screwing|Applying finish to materials, products |Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods|Handling outgoing goods: cans, vessels, bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | kevlar®|acero inoxidable|spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,92 € Sin IVA
/ 12 unidades
245,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días